€10.35
Ex VAT
€12.32
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Burghiu cu canal profil parabolic cu rezistenţă mare la oţelurile nealiate şi aliate. Vârful de aşchiere este ideal pentru materialele cu aşchiere lungă cu o rezistenţă la întindere de până la 1,300 N/mm2. Burghie de până la 5 x diametrul.Unghi vârf: 135°. Unghi arc: normal. Grosime pânză: consolidată. Unghi relief: normal. Toleranţa la diametru: h8. Toleranţa la coadă: f11. Standard de fabricare: DIN 340.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Diametrul burghiului metric | 8 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140197091 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Grosime reţea | Întărite |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 165mm |
Lungimea canelurilor | 109mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
nominală | 4000 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 DIN 340 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul lungimii burghiului | Serie lungă |
Tipul tijei | Drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 28° |
Unghiul punctului | 135° |
UNSPSC Code | 23241637 |