€2.23
Ex VAT
€2.65
Inc VAT
97 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria L100 - Dimensiuni metrice
Burghie de uz general pentru găurire în oțel cu rezistența la întindere de 1.000N/m2, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată și grafit. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: normal, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11. Produs conform BS 328; Partea 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 6.1 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140171985 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 148mm |
Lungimea canelurilor | 97 |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | L100 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul lungimii burghiului | Serie lungă |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Tipul tijei | Drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 30° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241637 |