€6.31
Ex VAT
€7.51
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Seria E100 - Metric
Burghie de uz general pentru oțel, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată, aliaj din aluminiu și grafit. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: standard, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11. Produs conform BS 328 : Partea 1 : 1986.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 3 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140163348 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 200mm |
Lungimea canelurilor | 150mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | E100 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul cutiei | N/ A |
Tipul lungimii burghiului | Lungime suplimentară |
Tipul punctului | Standard |
Tipul tijei | Drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 30° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241637 |