€19.66
Ex VAT
€23.40
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Burghie unversale pentru perforarea oţelurilor cu rezistenţă la întindere de până la 1.000 N/mm2, oţel turnat, fontă cenuşie, fontă maleabilă, alamă cu nichel şi grafit. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal. Grosime pânză: normală, unghi relief: 10° - 20°, toleranţa la diametru: h8, toleranţa de f11. Fabricat conform: BS 328; Partea 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494. Burghie cu finisaj lucios sunt furnizate în stare de operare iar sculele respective sunt utilizate în mod obişnuit pentru aşchierea materialelor neferoase.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 15 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140271807 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 220mm |
Lungimea canelurilor | 144mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | L100 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | DIN 340 ISO 494 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul lungimii burghiului | Serie lungă |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Tipul tijei | Drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 30° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241637 |