Sherwood

11.80mm HSS S/S L/S DRILL

SKU:

SHR0251559B

€9.62

Ex VAT

€11.45

Inc VAT

IN STOCK (39)

    Product Details

    Seria L100 - Dimensiuni metrice
    Burghie de uz general pentru găurire în oțel cu rezistența la întindere de 1.000N/m2, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată și grafit. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: normal, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11. Produs conform BS 328; Partea 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    11.8

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140172401

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    195mm

    Lungimea canelurilor

    128mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    L100

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    DIN 340

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul lungimii burghiului

    Serie lungă

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Tipul tijei

    Drept

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    30°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241637