Sherwood

35.00mm HSS T/S DRILL

SKU:

SHR0252846L

€83.25

Ex VAT

€99.07

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria T100
    Burghie de uz general pentru găurire în oțel cu rezistența la întindere de 1.000N/m2, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată și grafit. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, unghi relief: normal, toleranța diametrului: h8. Standard de producție: DIN345.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul burghiului metric

    35

    Dimensiune tijă conică

    MT4

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140175082

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    339mm

    Lungimea canelurilor

    190mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    T100

    Standarde Met

    DIN 345

    Tip canelură

    Spirală

    Tipul lungimii burghiului

    Lungime standard

    Tipul punctului

    Punct subțiat

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    DIN 228

    Unghi tăiș

    Normal

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241639