noscriptSherwood 24.00mm HSS-COBALT T/S DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

24.00mm HSS-COBALT T/S DRILL

SKU:

SHR0261826B

€47.87

Ex VAT

€56.97

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Burghiu cu rezistență la temperaturi înalte pentru oţeluri aliate şi nealiate şi obiecte turnate cu o rezistență la rupere mai mare de 800 N/mm2. Recomandat mai ales pentru oţeluri rulate la rece sau la cald, de asemenea oţeluri călite. Fabricat conform:­ Type N DIN 345.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul burghiului metric

    24

    Dimensiune tijă conică

    MT3

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140273573

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    281mm

    Lungimea canelurilor

    160mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Standarde Met

    DIN 345

    Tip canelură

    Spirală

    Tipul lungimii burghiului

    Lungime standard

    Tipul punctului

    Subțiere web

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241639