€122.71
Ex VAT
€146.02
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Proiectate în principal pentru înlăturarea tarozilor sau şuruburilor rupte fără a deteriora suprafaţa componentei. Găurirea miezului unui tarod face posibilă înlăturarea pieselor rămase cu ajutorul unui şubler de trasat. Şuruburile perpentruatoare sunt, de asemenea utile pentru perpentruarea altor materiale dure ce includ: oţeluri călite, sticlă, stelit etc. Selectaţi şurubul perpentruator în funcţie de diametrul tarodului. Alimentarea manuală constantă şi stabilitatea axului sunt esenţiale. Perpentruatoarele trebuie să ruleze cu viteze cuprinse între 1500 şi 3500rot/min, Trebuie aplicată o alimentare manuală constantă şi continuă. Nu este necesară utilizarea lichidului de tăiere.
Set perpentruatoare solide cu carbid
Conţine: SD2, SD3, SD4, SD5 şi SD6.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Creșterea mărimii | 1mm |
Diametrul burghiului metric | 2 4 5 6 |
Dimensiunea maximă a robinetului | M12 |
Dimensiunea minimă a robinetului | M3 |
EAN | 5036140095892 |
ECLASS Code | 21010101 |
Gama de dimensiuni robinet | M3 la M12 |
Individual sau set | Set |
Material | Carbură, |
Număr de piese | 5 |
Tip | SD3 SD4 SD5 SD6 |
Tipul cutiei | Plastic Case |
UNSPSC Code | 23241605 |