Indexa

S40V MWLNR 08 BORING BAR

SKU:

IND1066782K

€243.14

Ex VAT

€289.34

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii triunghiulare negative de 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    27mm

    Desemnare ISO

    S40V MWLNR 08

    Diametru tijă (d)

    40mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    48mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081468

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    18.5mm

    Înălțimea tijei (h)

    37mm

    Inserați dimensiunea

    0804

    Inserați forma

    Trigon

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    12.7mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    8.7mm

    Introduceți tipul de susținere

    Strat superior

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    400mm

    Lungimea gâtului (l2)

    60mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    S40V-MWLNR08

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    WN_A WN_G

    Suporturi scule

    MWLN

    Unghiul de apropiere

    95°

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242106