Indexa

S25T SCLCR 09 BORING BAR

SKU:

IND1067520K

€117.32

Ex VAT

€139.61

Inc VAT

IN STOCK (17)

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    17mm

    Desemnare ISO

    S25T SCLCR 09

    Diametru tijă (d)

    25mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    31mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081796

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    11.5mm

    Înălțimea tijei (h)

    23mm

    Inserați dimensiunea

    09T3

    Inserați forma

    Romboedru de 80 de grade

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    9.7mm

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    300mm

    Lungimea gâtului (l2)

    40mm

    Material tijă

    Oțel

    Numărul de bare în set

    N/ A

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    CCMT

    Suporturi scule

    SCLC

    Unghiul de apropiere

    95°

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242106