Indexa

S25T PTFNR 16 BORING BAR

SKU:

IND1067200K

MPN:

106-7200

€171.68

Ex VAT

€204.30

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Unghi de atac de 90° pentru Inserţii negative triunghiulare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    17mm

    Desemnare ISO

    S25T PTFNR 16

    Diametru tijă (d)

    25.00mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    31.00mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081598

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    11.50mm

    Înălțimea tijei (h)

    23.00mm

    Inserați dimensiunea

    1604

    Inserați forma

    Triunghi

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    16.50mm

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    300.00mm

    Lungimea gâtului (l2)

    40.00mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    S25T-PTFNR16

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    TN_G

    Suporturi scule

    PTFN

    Unghiul de apropiere

    90°

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242106