noscriptIndexa S25T PDUNR 11 BORING BAR | Cromwell Tools

Indexa

S25T PDUNR 11 BORING BAR

SKU:

IND1066940K

€147.47

Ex VAT

€175.49

Inc VAT

IN STOCK (4)

    Product Details

    Unghi de atac de 93° pentru inserţii negative rombice de 55°.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    22mm

    Desemnare ISO

    S25T PDUNR 11

    Diametru tijă (d)

    25mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    30mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081550

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    15mm

    Înălțimea tijei (h)

    25mm

    Inserați dimensiunea

    1104

    Inserați forma

    55° Rombic

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    11.6mm

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    300mm

    Lungimea gâtului (l2)

    50mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    S25T-PDUNR11

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    DN_A DN_G

    Suporturi scule

    PDON

    Unghiul de apropiere

    93°

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242106