€160.76
Ex VAT
€191.30
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Unghi de atac de 95° pentru inserţii negative rombice de 80°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Centrul până la vârful de tăiere | 17mm |
Desemnare ISO | S25T PCLNR 12 |
Diametru tijă (d) | 25mm |
Diametrul minim al alezajului (D) | 31mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140081482 |
ECLASS Code | 28039190 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 11.5mm |
Înălțimea tijei (h) | 23mm |
Inserați dimensiunea | 1204 |
Inserați forma | Romboedru de 80 de grade |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 12.7mm |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 12.9mm |
Introduceți tipul de susținere | Blocarea pârghiei |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 300mm |
Lungimea gâtului (l2) | 40mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | S25T-PCLNR12 |
Numărul de bare în set | N/ A |
Setați tipul | Bara de găurire individuală |
Stil de inserţie | CN_G |
Suporturi scule | PCLN |
Unghiul de apropiere | 95° |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242106 |