noscriptIndexa S20S SCLCR 09 BORING BAR 106-7500 | Cromwell Tools

Indexa

S20S SCLCR 09 BORING BAR

SKU:

IND1067500K

MPN:

106-7500

€109.76

Ex VAT

€130.61

Inc VAT

IN STOCK (9)

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    13mm

    Desemnare ISO

    S20S SCLCR 09

    Diametru tijă (d)

    20mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    24mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081772

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    9mm

    Înălțimea tijei (h)

    18mm

    Inserați dimensiunea

    09T3

    Inserați forma

    Romboedru de 80 de grade

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    9.7mm

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    250mm

    Lungimea gâtului (l2)

    35mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    106-7500

    Numărul de bare în set

    N/ A

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    CCMT

    Suporturi scule

    SCLC

    Unghiul de apropiere

    95°

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242106