€87.61
Ex VAT
€104.26
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 80°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Centrul până la vârful de tăiere | 9mm |
Desemnare ISO | S12Q SCLCR 09 |
Diametru tijă (d) | 12mm |
Diametrul minim al alezajului (D) | 17mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140081727 |
ECLASS Code | 28039190 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 5.5mm |
Înălțimea tijei (h) | 11mm |
Inserați dimensiunea | 09T3 |
Inserați forma | Romboedru de 80 de grade |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 9.52mm |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 9.7mm |
Introduceți tipul de susținere | Șurub -On |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 180mm |
Lungimea gâtului (l2) | 30mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | 106-7440 |
Numărul de bare în set | N/ A |
Setați tipul | Bara de găurire individuală |
Stil de inserţie | CCMT |
Suporturi scule | SCLC |
Unghiul de apropiere | 95° |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242106 |