€80.92
Ex VAT
€96.29
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unghi de atac de 90° pentru inserţii triunghiulare pozitive de 11°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Centrul până la vârful de tăiere | 9mm |
Desemnare ISO | CTFPR 11 |
Diametru tijă (d) | 12mm |
Diametrul minim al alezajului (D) | 16mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140081390 |
ECLASS Code | 28039190 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 5.5mm |
Înălțimea tijei (h) | 11mm |
Inserați dimensiunea | 1103 |
Inserați forma | Triunghi |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 6.35mm |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 11mm |
Introduceți tipul de susținere | Clemă superioară și blocare cu ac de siguranță |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 150mm |
Lungimea gâtului (l2) | 25mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | S12M-CTFPR11 |
Setați tipul | Bara de găurire individuală |
Stil de inserţie | TP_N TP_R |
Suporturi scule | CTFP |
Unghiul de apropiere | 90° |
Unghiul de degajare | 11° |
UNSPSC Code | 23242106 |