Indexa

A1216M SCLCR 06 BORING BAR THRUCOOLANT

SKU:

IND1067536K

MPN:

A1216M SCLCR 06

€117.72

Ex VAT

€140.09

Inc VAT

IN STOCK (10)

    Product Details

    Unghi de atac de 95°. Utilizează inserţuri CCMT 06.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    9mm

    Desemnare ISO

    A1216M SCLCR 06

    Diametru tijă (d)

    12mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    18mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081833

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea tijei (h)

    15mm

    Inserați dimensiunea

    602

    Inserați forma

    Romboedru de 80 de grade

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    6.35mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    6.5mm

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Livrarea lichidului de răcire

    Intern

    Lungime totală (1)

    150mm

    Lungimea gâtului (l2)

    50mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    A1216M SCLCR 06

    Numărul de bare în set

    N/ A

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    CCMT

    Suporturi scule

    SCLC

    Unghiul de apropiere

    95°

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242106