€117.72
Ex VAT
€140.09
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Centrul până la vârful de tăiere | 6mm |
Desemnare ISO | A0810J SCLCR 06 |
Diametru tijă (d) | 8mm |
Diametrul minim al alezajului (D) | 12mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140081819 |
ECLASS Code | 28039190 |
Înălțimea tijei (h) | 9mm |
Inserați dimensiunea | 602 |
Inserați forma | Romboedru de 80 de grade |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 6.35mm |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 6.5mm |
Introduceți tipul de susținere | Șurub -On |
Livrarea lichidului de răcire | Intern |
Lungime totală (1) | 110mm |
Lungimea gâtului (l2) | 32mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | A0810J-SCLCR06 |
Numărul de bare în set | N/ A |
Setați tipul | Bara de găurire individuală |
Stil de inserţie | CCMT |
Suporturi scule | SCLC |
Unghiul de apropiere | 95° |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242106 |