SKU:
BOT4053093C
MPN:
16927122.11
€1980.37
Ex VAT
€2356.64
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Construcții din oțel sudat
Dulap blocabil cu înălțime reglabilă, raft din oțel galvanizat
Capacitatea raftului este de 60 kg U.D.L
Capacitate de 50 kg U.D.L., sertare cu extensie 100%
Blocare sertar pentru a preveni deschiderea accidentală
Mâner tragere-împingere
980 mm înălțime cu blatul de lucru Multiplex (Mpx) de 30 mm
965 mm înălțime cu tavă superioară cu covoraș în interior
set de rotile cu diametrul de 125 mm, 2 cu frână
Capacitate maximă de încărcare combinată 200kg
Vopsit cu pulbere albastru RAL5010 / finisaj gri RAL7035
Construit pentru a rezista pe perioada de 10 ani de garanție
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Bott |
Culoare | Albastru - RAL5010 Gri deschis - RAL7035 |
ECLASS Code | 21100414 |
Nr. Piesei MFR | 16927122.11 |
Număr de sertare | 5 |
UNSPSC Code | 24101511 |