noscriptMatlock Macara Manuală cu Lanț, Capacitate Nominală 2 tone, Ridicare 3m, Lanț de 8mm cu Cârlig de Siguranță HSZ-2A | Cromwell Tools

Matlock

Macara Manuală cu Lanț, Capacitate Nominală 2 tone, Ridicare 3m, Lanț de 8mm cu Cârlig de Siguranță

SKU:

MTL9414220K

MPN:

HSZ-2A

€243.39

Ex VAT

€289.63

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Palane de calitate de 2,5m si 3m cu o capacitate cuprinsa intre 0,5 si 3 tone. Tratate termic si arbore cu trei pinteni si pinion. Carlige prevazute cu incuietori de siguranta solide si cu rotatie de 360 de grade. Toate modelele includ frana sarcina mecanica pentru un plus de siguranta. EN 13157 + A1: 2009 si Directiva Consiliului CE 2006/42 / CE Compatibilitatea utilajelor.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Ascensorul standard

    3m

    Brand

    Matlock

    Capacitate

    2000kg

    Diametrul lanțului de încărcare

    8mm

    EAN

    5036140238503

    ECLASS Code

    28020000

    Greutate individuală

    14.6kg

    Nr. Piesei MFR

    MCH2T

    Numărul de coloane ale lanțurilor de încărcare

    1

    Standarde Met

    BS EN 13157+A1:2009 Directivea Consiliului European 2006/42/CE Conform cu utilajele.

    Tip cârlig

    Cârlig de siguranță

    Tip produs

    Palan manual cu lanț

    UNSPSC Code

    24101602