noscriptMatlock 0.5 TON 2.5MTR HAND CHAIN HOIST C/W OVERLOAD BRAKE HSZ-0.5A | Cromwell Tools

Matlock

0.5 TON 2.5MTR HAND CHAIN HOIST C/W OVERLOAD BRAKE

SKU:

MTL9414200K

MPN:

HSZ-0.5A

€145.58

Ex VAT

€173.24

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Palane de calitate de 2,5m si 3m cu o capacitate cuprinsa intre 0,5 si 3 tone. Tratate termic si arbore cu trei pinteni si pinion. Carlige prevazute cu incuietori de siguranta solide si cu rotatie de 360 de grade. Toate modelele includ frana sarcina mecanica pentru un plus de siguranta. EN 13157 + A1: 2009 si Directiva Consiliului CE 2006/42 / CE Compatibilitatea utilajelor.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Ascensorul standard

    2.5m

    Brand

    Matlock

    Capacitate

    500kg

    Diametrul lanțului de încărcare

    6mm

    EAN

    5036140238480

    ECLASS Code

    28020000

    Greutate individuală

    10.7kg

    Nr. Piesei MFR

    MCH05T

    Numărul de coloane ale lanțurilor de încărcare

    1

    Standarde Met

    Directivea Consiliului European 2006/42/CE Conform cu utilajele.

    Tip cârlig

    Cârlig de siguranță

    Tip produs

    Palan manual cu lanț

    UNSPSC Code

    24101602