Halo

Pantaloni de lucru pentru femei, negri, mărimea 16, croială regulată, lungimea piciorului 30"

SKU:

HAL9624991E

MPN:

9624991E

€48.55

Ex VAT

€57.77

Inc VAT

IN STOCK (33)

    Product Details

    • Disponibili de la dimensiunea 8 la 18, cu lungime extra și obișnuită pentru a se potrivi nevoilor dvs.
    • Șapte găici în talie pentru susținere bună a curelei
    • 10 buzunare oferă o depozitare amplă a efectelor personale și a instrumentelor mici
    • Fermoar de alamă YKK și nasture care nu lasă semn, pentru o închidere sigură
    • Buzunare pentru genunchiere din cordura pentru utilizare atunci când este necesar
    • Buzunare din cordura care pot fi introduse în interior atunci când nu se utilizează
    • Tiv din cordura ranforsat pentru rezistență și durabilitate
    • Culoare neagră clasică pentru a se potrivi oricărui loc de muncă
    • Femei


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Halo

    Culoare

    Negru

    Dimensiune

    16

    Dimensiunea taliei

    32in.

    EAN

    5036140483699

    ECLASS Code

    40019090

    Greutatea țesăturii

    300g/m²

    Lungimea piciorului

    30in.

    Material

    CORDURA®

    Se potrivesc

    Regular

    Sexul

    Femei

    Tip produs

    Pantaloni de lucru

    UNSPSC Code

    53101500