SKU:
HAL9626594H
MPN:
9626594H
€24.34
Ex VAT
€28.96
Inc VAT
28 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Cusături triple pentru durabilitate
• Betelie cu o parte elastică pentru o potrivire sigură
• 7 găici de curea pentru a vă permite să ajustați pantalonii, dacă este necesar (centura se vinde separat)
• Disponibil de la dimensiunea 8 la 20 cu o lungime a piciorului normală sau mai lungă pentru a vă asigura că găsiți potrivirea perfectă
• Fermoar de alamă YKK durabil care fixează eficient pantalonii
• 2 buzunare frontale, 2 la spate pentru a oferi spațiu amplu de depozitare pentru efectele dvs. personale
• Negru
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Halo |
Culoare | Albastru bleumarin |
Dimensiune | 20 |
EAN | 5036140486867 |
ECLASS Code | 40019090 |
Greutatea țesăturii | 245g/m² |
Lungimea piciorului | 33in. |
Material | Bumbac Poliester |
Se potrivesc | Lung |
Sexul | Femei |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
UNSPSC Code | 53101500 |