SKU:
HAL9616520K
MPN:
9616520K
€4.39
Ex VAT
€5.22
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Manșetă de siguranță deschisă de 2 inch pentru protecție arterială și menținerea mănușilor pe poziție atunci când lucrați
• Spatele elastic oferă o potrivire sigură și împiedică pătrunderea murdăriei și resturilor
• Căptușeala din bumbac care lasă pielea să respire sporește confortul
• Puncte suplimentare din PVC pe palme pentru o aderență îmbunătățită
• Disponibile în două dimensiuni în funcție de necesitate
• Căptușeală din piele cromată peste vârful degetelor și încheieturile degetelor pentru o protecție suplimentară la abraziune
• EN388:2016 3.1.4.3.X.
Attribute | Value |
---|---|
Acoperire | Piele |
Brand | Halo |
Categorii de mănuși | Design intermediar - Categorie 2 |
Culoare | Albastru Gri |
Dimensiune | 8 |
EAN | 5036140492639 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 abraziune | 3 |
EN388 Puncție | 3 |
EN388 Rupere | 4 |
EN388 Tăiere, test TDM ISO 13997 | X |
EN388 Test de tăiere, lovitură | 1 |
Material de căptușeală | Bumbac |
UNSPSC Code | 53102504 |