SKU:
HAL9631074C
MPN:
MET6
€64.08
Ex VAT
€76.26
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Căpută din piele de bovine neagră și talpă din PU cu dublă densitate
• Poron XRD® oferă protecție la impact în partea de sus a piciorului
• Branțuri confortabile din EVA detașabile
• Protecția pentru degete din oțel cu rezistență de 200 Joule și talpa cu strat din oțel protejează în mod eficient picioarele
• Confort sporit al purtătorului datorită marginii și limbii căptușite din plasă, călcâiului care absoarbe impactul, tălpii exterioare rezistente la ulei și proprietăților antistatice
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC
• Furnizate în mărime de la 3 la 15
• Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140487291 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 6 |
Material protecție degete | Steel |
Material talpă: | Polyurethane |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | Yes |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Steel |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de protecţie: |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |