SKU:
HAL9638308K
MPN:
9638308K
€46.13
Ex VAT
€54.89
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Protecția pentru degete din oțel are o rezistență la impact de 200 J
• Talpa mediană din oțel protejează împotriva rănilor de penetrare
• Margine căptușită pentru confort
• Branțuri din EVA pentru confort sporit
• Călcâiul absoarbe impactul și ajută la prevenirea oboselii piciorului și labei piciorului
• EN ISO 20345:2011
• Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Clasificare | S1P |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140485341 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 8 |
Material protecție degete | Steel |
Material talpă: | Polyurethane |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Shoe Style | Trucker |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Steel |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de siguranță din metal |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |