noscriptMatlock 3-In-1 Heavy Duty Truck 250 kg Capacity GI135Y | Cromwell Tools

Matlock

3-In-1 Heavy Duty Truck 250 kg Capacity

SKU:

MTL9850998K

MPN:

GI135Y

€245.24

Ex VAT

€291.84

Inc VAT

IN STOCK (47)

    Product Details

    Cărucior manual versatil care se poate transforma în cărucior cu platformă sau în targă la 45°.
    Cu roţi din cauciuc cu rulmenţi, diametrul 200mm, şi două rotile din cauciuc cu pivot,
    cu diametrul de 125mm.
    Înălţimea: orizontală 460mm, vertical 1250mm.
    Lăţimea: 470mm.
    Lungimea platformei: 1100mm.
    Capacitate: 350kg.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea plăcii de încărcare/furcă

    190mm

    Brand

    Matlock

    Capacitate de ridicare/sarcină maximă

    250kg

    Diametru roată

    125mm 200mm

    EAN

    5036140327870

    ECLASS Code

    36120301

    Înălțime ridicată

    1280mm

    Înălțimea coborâtă

    260mm

    Lățime

    470mm

    Lățimea plăcii de încărcare/furcă

    470mm

    Tip produs

    Cărucior saci:

    Tipul roții

    Cauciuc

    UNSPSC Code

    24101600