noscriptMatlock Transpalet Manual, Capacitate de Încărcare 2500 kg, 1150mm x 685mm BF-111 | Cromwell Tools

Matlock

Transpalet Manual, Capacitate de Încărcare 2500 kg, 1150mm x 685mm

SKU:

MTL9851300K

MPN:

BF-111

€1049.89

Ex VAT

€1249.37

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Sistem hidraulic complet sigilat cu control presiune şi valve de supraîncărcare. Întrerupător în 3 poziţii. Cu puncte de ungere şi role de intrare/ieşire. EN1757-2.
    Capacitate: 2500kg.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Capacitatea de încărcare

    2500kg

    Culoare

    Negru

    Diametru roată

    200mm

    EAN

    5036140327894

    ECLASS Code

    36120301

    Înălţime

    685mm

    Lungime

    1150mm

    Material produs

    Oțel moale

    Tip produs

    Cărucioare paleți

    Tipul roții

    Nailon

    UNSPSC Code

    24101505