€150.16
Ex VAT
€178.69
Inc VAT
30 Variations Available
Product Details
Product Specification
Raport mare între rezistenţă şi greutate, uşor de manipulat şi de utilizat. Modul de fabricaţie rezistent la şocuri şi zona lată de suport pentru încărcătură oferă o prindere sigură şi previne deteriorarea încărcăturii. Toate tipurile sunt fabricate din poliester rezistent la ulei şi acid, tratat cu o impregnaţie rezistentă la uzură. Toate mărimile sunt codificate pe culori pentru a indica sarcina de lucru în siguranţă (“SWL”) şi sarcina nominală şi sunt marcate cu un cod de urmărire. Aceste valori nominale sunt numai pentru tragerea pe linie dreaptă. Alte variaţii ale felului de tragere sunt prezentate mai jos, cu sarcina de lucru în siguranţă corespunzătoare. Toate funiile sunt însoţite de un certificat de încercare. Furnizate cu certificat de conformitate.
Funii plate
Cu întărire mecanică la fiecare capat. Creat pentru BS 3481:2.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Capacitate cârlig coș 120 °* | 8000kg |
Capacitate cârlig coș 90 °* | 11200kg |
Capacitate verticală de cârlig | 8000kg |
Capacitatea cârligului colier | 6400kg |
Capacitatea cârligului coșului | 16000kg |
Culoare | Albastru |
EAN | 5036140362925 |
ECLASS Code | 21130704 |
Încărcătură de lucru sigură | 8000kg |
Lățime | 240mm |
Lungime de lucru | 10m |
Material produs | Poliester |
Standarde Met | BS EN1492:1 - 2000 |
Tip produs | Sling-duplex plat (grosime dublă) |
UNSPSC Code | 24101611 |