noscriptMatlock 3Mx120mm SWL 4000KG DUPLEX FLAT SLING DS0403 | Cromwell Tools

Matlock

3Mx120mm SWL 4000KG DUPLEX FLAT SLING

SKU:

MTL9425640K

MPN:

DS0403

€43.47

Ex VAT

€51.73

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Raport mare între rezistenţă şi greutate, uşor de manipulat şi de utilizat. Modul de fabricaţie rezistent la şocuri şi zona lată de suport pentru încărcătură oferă o prindere sigură şi previne deteriorarea încărcăturii. Toate tipurile sunt fabricate din poliester rezistent la ulei şi acid, tratat cu o impregnaţie rezistentă la uzură. Toate mărimile sunt codificate pe culori pentru a indica sarcina de lucru în siguranţă (“SWL”) şi sarcina nominală şi sunt marcate cu un cod de urmărire. Aceste valori nominale sunt numai pentru tragerea pe linie dreaptă. Alte variaţii ale felului de tragere sunt prezentate mai jos, cu sarcina de lucru în siguranţă corespunzătoare. Toate funiile sunt însoţite de un certificat de încercare. Furnizate cu certificat de conformitate.


    Funii plate
    Cu întărire mecanică la fiecare capat. Creat pentru BS 3481:2.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Capacitate cârlig coș 120 °*

    4000kg

    Capacitate cârlig coș 90 °*

    5600kg

    Capacitate verticală de cârlig

    4000kg

    Capacitatea cârligului colier

    3200kg

    Capacitatea cârligului coșului

    8000kg

    Culoare

    Gri

    EAN

    5036140059276

    ECLASS Code

    21130704

    Încărcătură de lucru sigură

    4000kg

    Lățime

    120mm

    Lungime de lucru

    3m

    Material produs

    Poliester

    Standarde Met

    BS EN1492:1 - 2000

    Tip produs

    Sling-duplex plat (grosime dublă)

    UNSPSC Code

    24101611