€46.76
Ex VAT
€55.64
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Feţe complet călite şi cu punct de referinţă pentru a rezista uzurii. Raportorul montat central permite vizualizare nerestricţionată. Rigle de mare precizie cu gradaţii gravate adânc pe ambele laturi pentru o citire mai facilă şi o durată de viaţă mai lungă. Raportorul are o scară completă de 360°, gradată de la 0 la 180°, inclusiv sticla. Capul pătrat oferă un unghi fix de 90°, pentru găsirea centrului barelor laminate rotunde cu diametrul de până la 120mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Oxford |
Caracteristici suplimentare | Fețe prelucrate cu precizie Nivel de spirt încorporat și piuliță de reglare Unghiuri fixe de 45° și 90° |
Dimensiune | 90° |
EAN | 5036140239654 |
ECLASS Code | 21170390 |
Include: | Numai piese de schimb |
Material cap | Oțel |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Tip | Set de rezervă cap pătrat |
Tip cap | Cap pătrat |
UNSPSC Code | 41111600 |