noscriptOxford CAP CENTRAL PENTRU SETUL DE COMBINARE MULTIFUNCȚIONAL OXFORD OXD3303870K | Cromwell Tools

Oxford

CAP CENTRAL PENTRU SETUL DE COMBINARE MULTIFUNCȚIONAL OXFORD

SKU:

OXD3303870K

MPN:

OXD3303870K

€37.63

Ex VAT

€44.78

Inc VAT

IN STOCK (27)

    Product Details

    Feţe complet călite şi cu punct de referinţă pentru a rezista uzurii. Raportorul montat central permite vizualizare nerestricţionată. Rigle de mare precizie cu gradaţii gravate adânc pe ambele laturi pentru o citire mai facilă şi o durată de viaţă mai lungă. Raportorul are o scară completă de 360°, gradată de la 0 la 180°, inclusiv sticla. Capul pătrat oferă un unghi fix de 90°, pentru găsirea centrului barelor laminate rotunde cu diametrul de până la 120mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Oxford

    Caracteristici suplimentare

    Cu un unghi fix de 90°

    Dimensiune

    90°

    EAN

    5036140239661

    ECLASS Code

    21170390

    Include:

    Numai piese de schimb

    Material cap

    Oțel

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Imperial Metric

    Tip

    Set de rezervă cap central

    Tip cap

    Capul central

    UNSPSC Code

    41111600