Oxford

ELECTRONIC WEIGHING SCALE15KG - 2g DIVISIONS

SKU:

OXD8442220K

MPN:

EHW-B 15KG

€157.87

Ex VAT

€187.87

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Adecvate pentru aplicaţii de birou, poştă şi magazine, aceste cântare au o citire digitală clară cu interfaţă RS232 pentru transfer date pe PC. Proiectate să funcţioneze în reţele de curent furnizat prin adaptor de 12 Vdc 650mA AC sau baterie reîncărcabilă 6V4AH (inclusă). Ambele unităţi vor funcţiona până la 20 de ore pe o singură încărcare completă.
    Model WS-6E: capacitate 6kg/12lb.
    Gradaţie 0,001kg/0,00lb.
    Model WS-15E: capacitate 15kg/31lb
    Gradaţie 0,002kg/0,005lb.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Oxford

    Capacitate

    15kg

    Caracteristici suplimentare

    20 ore durată de încărcare

    EAN

    5036140035805

    ECLASS Code

    24221200

    Include:

    Baterie reincarcabila 6V4AH

    Lățime

    400mm

    Lungime

    400mm

    Nr. Piesei MFR

    WS-15E

    Rezoluție

    2g

    Tip

    Cântare digitale

    UNSPSC Code

    41111500