€108.31
Ex VAT
€128.89
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Testerul este foarte practic, poate citi cu uºurinþă configuraþia
corectă a pinilor cablurilor pentru 10 Base-T (Categoria 5), 10
Base-2 (coaxial), cabluri modulare RJ45 / RJ11, 356A, TIA-568A
/ 5688 ºi cablu Token Ring prin compararea unui capăt de
transmisie cu capătul de recepþie corespunzător.
Prin achiziþionarea kitului de acþionare de la distanþă, testerul
poate testa cablurile instalate departe, fie pe placa de perete,
fie pe panoul de patch-uri. Este uºor să verificaþi continuitatea
cablului, conectarea deschisă, scurtă ºi încruciºată. Este
accesibil, deci aveþi un
beneficiu în plus.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Oxford |
Caracteristici suplimentare | Continuitate și diodă Măsuri: Tensiune DC/AC Rezistenţa stratului interior: |
EAN | 5036140467552 |
Masa: | 308g |
Max. Curent AC | 0.2A |
Max. Curent DC | 0.2A |
Max. Tensiune AC | 600V |
Max. Tensiune DC | 600V |
UNSPSC Code | 41113630 |