Kennedy

Electrozi pentru oţel moale E7018 (“cu conţinut mic de hidrogen”)

3 Variations

Cu strat de protecţie, toate sunt tije poziţionale
Aplicaţii: pentru plăci de oţel, oţel structural, ţevi şi piese forjate. Ideali pentru repararea pieselor turnate şi maşinilor, compensează efectul de diluare al oţelului slab. Utilizaţi adesea când depozitele rutilice sunt în pericol de crăpare. N.B. Adecvate pentru AC (70V minim circuit deschis) şi DC +. Se obţine operabilitate optimă de rutare folosind DC-.

Amperaje recomandat:
Dimensiune (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
Dimensiune (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
Dimensiune (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A