€10.24
Ex VAT
€12.19
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Fabricate din polipropilenă cu rezistenţă ridicată cu suporturi pentru etichete, desenate pentru pastrarea pieselor sau componentelor de piese. Recipientele pot sta independent, pot fi interlocate una peste alta sau atarnate pe panouri louvre, ceea ce va permite să creaţi cel mai bun sistem de depozitare pentru nevoile
dumneavoastră. Disponibile în două mărimi şi două culori-roşu şi albastru.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncime totală | 350mm |
Brand | Senator |
Culoare | Galben |
EAN | 5036140293632 |
ECLASS Code | 21100490 |
Înălţime totală | 165mm |
Lăţimea totală | 220mm |
Material | Materiale plastice |
Număr de piese | 1PCE |
Tip produs | Cutii de depozitare |
UNSPSC Code | 24112003 |