noscriptMatlock Rafturi cu sarcină standard, 5 rafturi, capacitate de 265kg/raft, 1770mm x 900mm x 450mm, albastru SAP265/1 | Cromwell Tools

Matlock

Rafturi cu sarcină standard, 5 rafturi, capacitate de 265kg/raft, 1770mm x 900mm x 450mm, albastru

SKU:

MTL4051788K

MPN:

SAP265/1

€219.05

Ex VAT

€260.67

Inc VAT

IN STOCK (16)

    Product Details

    • 5 Rafturi
    • Se ridică ușor și rapid, fără piulițe și bolțuri
    • 175 kg (plăcile aglomerate) sau 265 kg (MDF) capacitate rafturi. Montanți și bare solide, finisaj cu vopsea pulbere epoxidică de calitate superioară
    • Testată și certificată conform Standardelor Europene GS


    Capacitate raft
    175kg
    Greutate
    distribuita uniform


    Nosnost polic
    265kg
    Greutate
    distribuita uniform


    Asamblare
    nAescamebslairteă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    450mm

    Brand

    Matlock

    Capacitatea raftului

    265kg

    Culoare

    Albastru

    EAN

    5036140379367

    ECLASS Code

    21100401

    Înălţime

    1770mm

    Lățime

    900mm

    Material

    Oțel

    Materialul raftului

    MDF

    Nr. Piesei MFR

    4051788K

    Numărul de rafturi

    5

    Tip

    Rafturi cu serviciu standard

    UNSPSC Code

    24102004