noscriptAvon Benzi de Polipropilenă - Galbenă - 12mm x 0.9mm x 1000M - TT55YEL | Cromwell Tools

Avon

Benzi de Polipropilenă - Galbenă - 12mm x 0.9mm x 1000M - TT55YEL

SKU:

AVN9180040K

€30.53

Ex VAT

€36.33

Inc VAT

IN STOCK (14)

    Product Details

    Material obţinut prin ţeserea unor benzi de polipropilenă în două direcţii pentru a obţine un material uşor, aerisit, potrivit pentru seminţe, grăunţe, minerale, nisip sau alte produse. Sacii ţesuţi din polipropilenă oferă cel mai bun ambalaj pentru o mare varietate de produse din industrii precum agricultura, industria chimică, mineritul, materialele de construcţie, şi industria construcţiilor. Sacii ţesuţi din polipropilenă oferă economie, o protecţie mai bună, economii la greutate şi rezistenţă mai mare decât celelalte ambalaje disponibile. Comercializaţi în seturi de câte 100.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Avon

    Culoare

    Alb

    EAN

    5036140076853

    ECLASS Code

    20270104

    Lățime

    15in.mm

    Lungime

    20in.

    UNSPSC Code

    24141514