noscriptMatlock Blocare cu foarfece multifuncțională LOK047 | Cromwell Tools

Matlock

Blocare cu foarfece multifuncțională

SKU:

MTL9508340K

MPN:

LOK047

€15.68

Ex VAT

€18.66

Inc VAT

IN STOCK (16)

    Product Details

    LOK047
    Această brățară foarfece dublă are un corp din oțel cu acoperire cu pulbere pentru prevenirea ruginirii. Pivotul din aluminiu asigură o mișcare lină și durabilă. Cele două dimensiuni diferite ale fălcii asigură o adaptabilitate optimă când condițiile de închidere variază.
    Diametrul max al încuietorii: 10 mm
    Spațiul min al încuietorii: 20 mm


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Caracteristici speciale

    Rezistent la coroziune Rezistent la rugină

    Culoare

    Roșu

    Diametru maxim cătuș

    10mm

    EAN

    5036140230095

    ECLASS Code

    23190105

    Material

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    LOK047

    Număr maxim de lacăte:

    6

    Tip blocare

    Încuietoare de blocare

    UNSPSC Code

    46171511