Aceste vane glisante sunt compuse din două semicercuri plate cu centrul gol. Cu o balama pe o parte, acestea se pun peste vană și apoi sunt închise, cu vana în interiorul sistemului de închidere. Acestea pot fi apoi încuiate folosind până la trei lacăte directe, sau mai multe dacă sunt folosite împreună cu o brățară. O soluție simplă pentru izolarea vanelor glisante, aceste încuietori glisează în vârful mânerului când vana este în poziția corectă. Când este montată, roata manuală este complet închisă în interiorul încuietorii, care se rotește liber în jurul vanei împiedicând acționarea. Rezistent la spargere și abraziune. Trei găuri de lacăt. Proprietăți dielectrice. Se rotește liber în jurul capacelor vanei. Rezistent la temperaturi extreme. Potrivit pentru brățări și lacăte.
Culoare: roșie (alte culori disponibile la cerere)
Diametrul max al încuietorii: 6.5 mm
Spațiul min al încuietorii: 38 mm