€189.34
Ex VAT
€225.31
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Cu design cu două fețe și sistem de blocare cu cârlige foarte rezistent.
• Construcție completă din aluminiu
• Sarcină maximă: 150 kg
• Dimensiune platformă: 405 x 242 mm
• Pentru o gamă amplă de lucrări
la locul de muncă și acasă
• EN14183
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Caracteristici suplimentare | Non-slip platform, locking hinges |
Culoare | Argint |
Diametru bază | 441mm |
Diametrul superior | 365mm |
Dimensiuni (H x D x W) (mm) | 649 x 596 x 441mm |
EAN | 5036140269651 |
ECLASS Code | 21100502 |
Înălţime | 649mm |
Material | Aluminium |
Nr. Piesei MFR | GPAS3A |
Numărul de trepte | 3 |
Sarcina maximă | 150kg |
Standarde Met | EN 131 Profesional |
Tip produs | Step stool |
UNSPSC Code | 30191505 |