noscriptLincoln Scăun albastru metalic pentru treaptă | Cromwell Tools

Lincoln

Scăun albastru metalic pentru treaptă

SKU:

LNC8110200K

€57.87

Ex VAT

€68.87

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Metal
    Taburet din metal cu trei rotile cu arc pentru mibilitate maximă şi robustă. Inelul de bază menţine scaunul rigid pe podea imediat dupa aplicarea greutaţii.Copnstrucţie de mare putere. Culori: negru (Black), albastru (Blue), gri (Grey) or roşu (Red). Diametru: 29cm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Lincoln

    Caracteristici suplimentare

    3 role cu arc Construcții de mare putere

    Culoare

    Albastru

    Diametru bază

    430mm

    Diametrul superior

    290mm

    Dimensiuni (H x D x W) (mm)

    400 x 430 x 430mm

    EAN

    5036140151222

    ECLASS Code

    21100502

    Înălţime

    400mm

    Material

    Material metalic:

    Nr. Piesei MFR

    T2-ALBASTRU

    Numărul de trepte

    1

    Sarcina maximă

    150kg

    Tip produs

    Scăunele

    UNSPSC Code

    30191505