Lincoln

Scăun roşu de plastic pentru treaptă

SKU:

LNC8110380K

€42.89

Ex VAT

€51.04

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Produs din plastic de înaltă calitate durabil, cu greutate redusă și ușor de transportat.
    Include trei roți încărcate cu arc ce se retrag când se aplică greutate.
    Sarcină maximă: 125 kg


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Lincoln

    Caracteristici suplimentare

    3 role cu arc Construcții de mare putere

    Culoare

    Roșu

    Diametru bază

    410mm

    Diametrul superior

    280mm

    Dimensiuni (H x D x W) (mm)

    370 x 410 x 410mm

    EAN

    5036140323858

    ECLASS Code

    21100502

    Înălţime

    370mm

    Material

    Materiale plastice

    Nr. Piesei MFR

    T5-ROȘU

    Numărul de trepte

    1

    Sarcina maximă

    150kg

    Tip produs

    Scăunele

    UNSPSC Code

    30191505