€42.89
Ex VAT
€51.04
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Produs din plastic de înaltă calitate durabil, cu greutate redusă și ușor de transportat.
Include trei roți încărcate cu arc ce se retrag când se aplică greutate.
Sarcină maximă: 125 kg
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Lincoln |
Caracteristici suplimentare | Construcții de mare putere |
Culoare | Gri |
Diametru bază | 410mm |
Diametrul superior | 280mm |
Dimensiuni (H x D x W) (mm) | 370 x 410 x 410mm |
EAN | 5036140323841 |
ECLASS Code | 21100502 |
Înălţime | 370mm |
Material | Materiale plastice |
Nr. Piesei MFR | T5-GRI |
Numărul de trepte | 1 |
Sarcina maximă | 150kg |
Tip produs | Scăunele |
UNSPSC Code | 30191505 |