noscriptMatlock WALL MOUNTED STAINLESS STEEL ASH BIN HR-ASH011-2 | Cromwell Tools

Matlock

WALL MOUNTED STAINLESS STEEL ASH BIN

SKU:

MTL9078120K

MPN:

HR-ASH011-2

€44.97

Ex VAT

€53.51

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Scrumieră din oţel pentru montare pe perete, destinată pentru înlăturarea eficientă a mucurilor de ţigară şi gunoiul urât cauzat de ţigări. Rezistă complet la vreme şi ideal pentru folosire în zonele speciale pentru fumat. în faţă are uşi care se încuie cu balamale. Se livrează cu suporţi de montat pe perete
    Dimensiuni (L x I x A): 265 x 285 x 110mm. Capacitate: 3ltr.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime totală

    110mm

    Brand

    Matlock

    Capacitate maximă de volum

    3L

    Caracteristici de rezistență

    Rezistent la vreme

    Culoare

    Argint

    EAN

    5036140326545

    ECLASS Code

    41030104

    Înălţime totală

    265mm

    Lăţimea totală

    285mm

    Material

    Oțel inoxidabil

    Nr. Piesei MFR

    HR-ASH011-2

    Tipul echipamentului

    Cenușar montat pe perete

    UNSPSC Code

    47121706