noscriptSitesafe Covor antifatigare Diamond Zone, dimensiuni 0.7m x 0.8m CL010004SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

Covor antifatigare Diamond Zone, dimensiuni 0.7m x 0.8m

SKU:

SSF9462640D

MPN:

CL010004SSF

€83.61

Ex VAT

€99.50

Inc VAT

IN STOCK (27)

    Product Details

    Staționarea pe o pardoseală tare pentru perioade lungi de timp fără covorașe anti-oboseală poate cauza dureri și disconfort la nivelul gambelor, tălpilor și spatelui. Oboseala reduce capacitatea de concentrare și prin urmare productivitatea. Covorașele anti-oboseală vor crește confortul și productivitatea pentru muncitorii care stau în picioare perioade lungi de timp și astfel reduc stresul, oboseala, durerile și disconfortul datorat pardoselilor tari de lucru. Montarea covorașelor anti-oboseală la locul de muncă poate asigura personalului un mediu mai confortabil, încurajând astfel eficiența, concentrarea și productivitatea.


    Zona diamant
    Realizat din cauciuc extrem de rezistent la uzură capabil să funcționeze în medii cu temperaturi extreme. Suprafața cu diamant asigură o mai bună tracțiune și uzură redusă și poate fi curățată ușor. Sistemul cu țiglă de blocare permite utilizatorului să obțină orice lungime dorită. De asemenea se oferă izolație împotriva pardoselilor reci.
    Culoare: negru
    Grosime: 12,5 mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sitesafe

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140232334

    ECLASS Code

    22460201

    Finisajul suprafeţei

    Diamant

    Grosimea totală

    12.5mm

    Lăţimea totală

    70cm

    Lungime totală

    80cm

    Material

    Cauciuc SBR Nitril

    Nr. Piesei MFR

    CL010004SSF

    Tip produs

    Covorașe anti-oboseală

    UNSPSC Code

    52101510