€14.13
Ex VAT
€16.81
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Corp din oţel laminat, cu inel din oţel întărit, mecanism cu dublă blocare şi cilindru antiefracţie. Datorită învelişului PU, acesta este lacătul cel mai rezistent la condiţiile vremii. Ideal pentru interior şi exterior la articole de securitate medie, în medii corozive. Pentru utilizarea la depozite marine/de bere şi magazii, etc. Disponibil într-o gamă largă de culori. Toate sunt dotate cu carcasă de cheie rezistentă la condiţiile vremii.
MTL-950-9950K: Blank-cheie pentru a se potrivi 45 şi 54mm
MTL-950-9970K: Blank-cheie pentru a se potrivi 69mm
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | Simplu |
Culoarea caroseriei | Galben |
Diametru cătuș | 10.7mm |
EAN | 5036140005471 |
ECLASS Code | 25010105 |
Impermeabil | Da |
Lățimea caroseriei | 54mm |
Material pentru cătușe | Oțel întărit |
Materialul caroserie | Oțel |
Nr. Piesei MFR | 803W2L |
Tip cheie | Cu chei diferite |
Tipul lacătului | Lacăt cu cheie |
UNSPSC Code | 46171501 |