Kennedy

Separatoare lanţ

2 Variations

Separator de lanţ cu bucşe şi role din oţel, de calitate industrială. Concepute pentru separarea lanţurilor cu role şi bucşe ale căror ştifturi au capete moi, pentru a înlătura ştifturile întărite, capetele trebuie întâi înlăturate prin şlefuire. Uşor de operat, prinde lanţul în fălcile cu autoînchidere care, de asemenea, fixează lanţul împotriva răsucirii pe măsură ce ştifturile zalelor sunt scoase. Apoi rotiţi mânerul T pentru a scoate ştifturile. Asiguraţi-vă mereu că maşina este oprită înainte de a deconecta sau conecta un lanţ.

Model SCS1
Lanţ: pas de 9.525 - 15.875mm (0.375” - 0.625”), conform standardului BS & ANSI.

Model LCS2
Lanţ: pas de 19.05 - 31.75mm (0.75” - 1.25”), conform standardului BS.
Lanţ: pas de 19.05 - 25.40mm (0.75” - 1.00”), conform standardului ANSI.

Sort By:
Most Popular

Rows per page:

25

1-2 of 2

Rows per page:

25

1-2 of 2