€17.42
Ex VAT
€20.73
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Cadru din aluminiu turnat sub presiune cu o faţă de măsurare plastifiată pentru precizie. O bulă orizontală, una verticală pentru măsurare normală şi răsturnat. O nivelă foarte populară printre montatori de schele. Include toc din piele cu curea.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Cantitate pachet | 1 |
Caracteristici de nivel | Față frezată |
Culoarea caroseriei | Roşu |
EAN | 5036140110335 |
ECLASS Code | 21160108 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj strat de pulbere |
Include: | Husă de curea din piele |
Lăţimea totală | 22mm |
Lungime totală | 250mm |
Materialul caroserie | Aluminiu |
Materialul flaconului | Acrilic |
Nr. Piesei MFR | 5100160K |
Numărul de flacoane | 2 |
Precizie: | 1mm/m |
Tip de nivel | Schele/Nivelul bărcii |
Tipul de bază | „L” magnetic |
Tipul flaconului | Orizontal Vertical |
Tipul pachetului | Single |
UNSPSC Code | 27111802 |
Vizibilitatea flaconului | Vizualizare font |