noscriptKennedy urubelniță cu măști moi cu unghi multiplu | Cromwell Tools

Kennedy

urubelniță cu măști moi cu unghi multiplu

SKU:

KEN5162000K

€45.45

Ex VAT

€54.09

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Menghină de aluminiu cu articulaţie bilă care se poate bloca în 2 poziţii, clemă de oţel turnat şi mecanism de rotaţie. Falcă cu caneluri orizontale/verticale desenată pentru a apuca obiecte de forme neregulate. Acoperitori de cauciuc pentru fălci care se pot scoate, pentru a proteja părţi sensibile. Se ataşează pe suprafeţe de la 5-10mm grosime.
    Lăţime falcă: 74mm. Vertical: Se roteşte până la 360 45° şi 135°.
    Unghiuri drepte: se pot roti până la 360°.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Portable

    Brand

    Kennedy

    Deschidere camă

    60mm

    EAN

    5036140002470

    ECLASS Code

    21020601

    Lățime camă

    74mm

    Masa:

    930

    Material principal

    Alloy Steel

    Tip Vice

    Multi-Angle Vice

    Tipul de bază

    Swivel

    UNSPSC Code

    27112102